Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBLN-M25
Cod. Produttore
BLN-M25
Cod. EAN
7630030206757

Informazioni di prodotto

La ghiera divisibile M25 in PA6 garantisce un fissaggio sicuro e modulare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla divisibilità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con connettori BLNO per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Elevata protezione e affidabilità in condizioni operative
  • Materiale tecnico resistente per una lunga durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera divisibile M25 realizzata in PA6 di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e modulare. Questo componente garantisce resistenza e facilità di installazione, assicurando una connessione stabile e duratura nei sistemi di cablaggio. La sua struttura in materiale tecnico offre una buona protezione e affidabilità nelle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: LN Divisible Lock Nut, Metric Thread - Thread M25x1.5, Compatible with BLNO Connectors, Color Black

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera divisibile M25 PA6 nera per fissaggio sicuro impianti elettrici