›

Generatore di funzioni 5 MHz GX305 tecnologia DDS frequenzimetro 100 MHz uso laboratorio elettronica

Cod. Rexel CHGX305
Cod. Produttore GX305

Informazioni principali

  • Frequenza: 0,001Hz - 5MHz
  • Tecnologia: DDS stabilità freq.
  • Campionamento: LIN o LOG
  • Durata campionamento: 10ms - 100s
  • Frequenzimetro: 100MHz, 300V CAT I
  • Protocollo: Standard SCPI
  • Serie: GX305

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gx305 generatore di funzioni 5mhz. Generatore di funzioni con campo di misura da 0,001Hz a 5MHz. Tecnologia DDS (stabilità in frequenza). Campionamento LIN o LOG (durata da 10ms a 100s). Frequenzimetro 100MHz, 300V CAT. I. Protocollo standard SCPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generatore di funzioni 5 MHz GX305 tecnologia DDS frequenzimetro 100 MHz uso laboratorio elettronica