Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Gx310 generatore di funzioni 10mhz. Generatore di funzioni con campo di misura da 0,001Hz a 10MHz. Tecnologia DDS (stabilità in frequenza). Campionamento LIN o LOG (durata da 10ms a 100s). Frequenzimetro 100MHz, 300V CAT. I. Versioni programmabili tramite USB. Protocollo standard SCPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .