Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710305
Cod. Produttore
BIZ710305
Cod. EAN
3700420312840

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ'GEL
  • Volume netto: 170 ml
  • Rigidità dielettrica: > 20 kV/mm
  • Resistività di volume: > 2·10¹⁵ Ω/cm
  • Tensione operativa: 0,6 - 1 kV
  • Temperatura installazione: -15 °C a +55 °C
  • Temperatura servizio: -40 °C a +200 °C
  • Indice protezione: IP68 (solo in scatola adatta)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gel bicomponente isolante e sigillante dalle elevate caratteristiche dielettriche e termiche, ideale per l'impermeabilizzazione e l'isolamento di collegamenti elettrici e scatole di derivazione in ambienti esterni o umidi. La bustina sigillata contiene un dosaggio predefinito di 170 ml, studiato per riempire scatole di derivazione di diametro 60 mm, garantendo una polimerizzazione rapida in meno di 10 minuti a 23 °C, anche a basse temperature. Il gel offre una rigidità dielettrica superiore a 20 kV/mm e una resistività di volume oltre 2 x 10^15 Ω/cm, assicurando protezione e durata nel tempo. Non tossico, facilmente riaccessibile e senza data di scadenza, è conforme alla normativa IP68 se utilizzato in scatole adatte, ed è certificato RoHS per la sicurezza ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gel isolante BIZ'GEL in busta 170 ml ideale per isolare le connessioni. Dosaggio predefinito in base alla scatola da riempire. Si può alimentare nuovamente in meno di 10 minuti, in caso di bisogno è possibile accedere di nuovo facilmente. Atossico.

colore

Rosso

Tipologia

Base di silicone

imballaggio

Altro

capacità

163 ml

peso netto

176 g

Serie

BIZ GEL

Produttore

Gel isolante BizGel 170ml per isolamento giunzioni elettriche