Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710307
Cod. Produttore
BIZ710307
Cod. EAN
3700420312826

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ'GEL
  • Volume netto: 420 ml
  • Rigidità dielettrica: > 20 kV/mm
  • Resistività di volume: > 2·10¹⁵ Ω/cm
  • Tensione operativa: 0,6 - 1 kV
  • Temperatura installazione: -15 °C a +55 °C
  • Temperatura servizio: -40 °C a +200 °C
  • Indice protezione: IP68 (30 min, 0,5 Bar)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gel bicomponente isolante e sigillante dalle elevate caratteristiche dielettriche e termiche, confezionato in una bustina sigillata da 420 ml con dosaggio predefinito. Offre una rigidità dielettrica superiore a 20 kV/mm e una resistività di volume oltre 2 x 10^15 Ω/cm, garantendo un isolamento efficace per collegamenti elettrici e scatole di derivazione in ambienti esterni o umidi. Il gel si polimerizza rapidamente, in meno di 10 minuti a 23 °C, e mantiene le sue proprietà da -40 °C a +200 °C dopo la polimerizzazione. Non tossico, senza data di scadenza e facilmente riaccessibile, è ideale per l’impermeabilizzazione e la protezione di apparecchiature esterne, sistemi di interfonia e impianti elettrici da esterno, assicurando un grado di protezione IP68 se utilizzato in scatole adeguate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gel isolante BIZ'GEL in busta 420 ml ideale per isolare le connessioni. Dosaggio predefinito in base alla scatola da riempire. Si può alimentare nuovamente in meno di 10 minuti, in caso di bisogno è possibile accedere di nuovo facilmente. Atossico.

colore

Rosso

Tipologia

Base di silicone

imballaggio

Altro

capacità

384 ml

peso netto

407 g

Serie

BIZ GEL

Produttore

Gel isolante 420 ml per connessioni elettriche installazioni rapide