Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ751024
Cod. Produttore
BIZ751024

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Gel detergente 3 in 1
  • Volume: 500 ml
  • Uso: mani, corpo e capelli
  • Formula: senza parabeni, siliconi, coloranti
  • Test clinici: clinicamente testato
  • Fragranza: pompelmo
  • Confezione: flacone con pompetta
  • Serie: Biz Hygiène

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Detergente mani 3 in 1 per uso frequente, formulato con un agente detergente di origine vegetale e arricchito con glicerina e aloe vera, che rispettano l'epidermide. Può essere utilizzato anche come gel doccia e shampoo, garantendo una pulizia delicata e completa di mani, corpo e capelli. Clinicamente testato, privo di parabeni, siliconi e coloranti, è un prodotto non testato sugli animali e confezionato in un flacone da 500 ml con erogatore a pompetta per un utilizzo pratico e igienico. La fragranza fresca al pompelmo dona una piacevole sensazione di pulizia e freschezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Gel detergente 3 in 1 Mani, corpo e capelli. Uso frequente. Senza parabeni, senza siliconi, senza coloranti. Clinicamente testato. Massaggiare e strofinare sulla pelle umida. Evitare il contatto con gli occhi 500 ml

imballaggio

Latta

peso

596 g

capacità

500 ml

Conformazione del materiale

Liquido

Serie

Biz Hygi / ne

Produttore

Gel detergente 3 in 1 mani corpo capelli uso frequente 500 ml