› Cavi › Accessori MediaTensione

GEL BICOMPONENTE ISOLANTE 300ML MON

Cod. Rexel Y5MP103
Cod. Produttore MP103
Cod. EAN 8053323901914

Informazioni principali

  • Famiglia: Bassa Tensione
  • Serie: Riempitivi in Gel
  • Volume flacone: 0,30 - 0,90 L
  • Materiale: Polidimetilsilossano
  • Temperatura esercizio: -60…+200 °C
  • Rigidità dielettrica: 25,5 kV/mm
  • Tempo reticolazione: 8 min
  • Conformità: Direttiva RoHS 2 e 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gel siliconico bicomponente riaccessibile a reticolazione rapida per riempimenti isolanti e sigillature. Ideale per isolamento di connessione elettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1 kV). Confezione con tappo a tecnologia brevettata TWIST&GO per una pratica miscelazione direttamente all?interno dell?unico flacone

Caratteristiche tecniche

capacità

300 g

materiale

Altro

GEL BICOMPONENTE ISOLANTE 300ML MON