› Cavi › Accessori MediaTensione

GEL BICOMPONENTE ISOLANTE 10 LT TAN

Cod. Rexel Y5MP1000
Cod. Produttore MP1000
Cod. EAN 8033712905334

Informazioni principali

  • Serie: Gel
  • Temperatura esercizio: -60…+200 °C
  • Tempo lavorabilità: 5 min
  • Tempo reticolazione: 12 min
  • Rigidità dielettrica: 25,5 kV/mm
  • Resistività: 10 GΩ∙mm
  • Compatibilità plastiche: Policarbonati, PP, PE
  • Volume confezione: 10 L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gel bicomponente riaccessibile a reticolazione rapida per riempimenti isolanti e sigillature. Reticolazione rapida: 12 minuti a 23 ?C che permette un ridotto tempo di attesa per la messa in tensione della connessione. Ideale per isolamento di connessione elettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1 kV).

Caratteristiche tecniche

capacità

10000 g

materiale

Altro

GEL BICOMPONENTE ISOLANTE 10 LT TAN