› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Gateway telefonico ABWAWLD402X per sistemi ABB-Welcome, connessione analogica PBX, gestione chiamate DTMF, fino 99 appartamenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLD402X
Cod. Produttore WLD402X
Cod. EAN 6955891805491

Informazioni principali

  • Connessione a PBX analogico 2 terminali
  • Compatibile con sistemi ABB-Welcome
  • Gestione fino a 99 appartamenti
  • Controllo tramite telefono DTMF
  • Protezione configurazione con PIN
  • Programmazione via telefono o web
  • Conforme a direttive CE EMC e Bassa Tensione
  • Serie: 83350-500-02

Descrizione del prodotto

Gateway telefonico modello ABWAWLD402X, progettato per garantire una comunicazione efficiente e affidabile nelle reti telefoniche. Questo dispositivo si distingue per la sua compatibilità con diverse infrastrutture di telecomunicazione, offrendo una soluzione versatile per la gestione delle chiamate. Ideale per ambienti professionali che richiedono un sistema di comunicazione integrato, il gateway supporta funzioni avanzate per ottimizzare il traffico telefonico e migliorare la connettività. La sua struttura è pensata per un’installazione semplice e un utilizzo intuitivo, assicurando prestazioni elevate e continuità operativa. Descrizione del produttore: For connecting an ABB-Welcome system with the analog inputs of a private branch exchange (PBX). Permits the use of a telephone (e.g., DECT, ISDN, mobile telephone) as indoor door communication station. Taking door calls, opening the door and switching the light via the telephone keypad (DTMF). Switching between the freely-programmable target numbers via the telephone keypad (DTMF). PIN protection for all configuration settings. For ABB-Welcome systems with up to 99 appartments. Programming via the telephone keypad (DTMF) or via web browser (requires IP gateway 83342-5..). 2 screw-type terminals for the analog a'/b' connection towards the private branch exchange (PBX).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Serie

83350 500 02

Gateway telefonico ABWAWLD402X per sistemi ABB-Welcome, connessione analogica PBX, gestione chiamate DTMF, fino 99 appartamenti