Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1YGW8230BS00
Cod. Produttore
1YGW8230BS00
Cod. EAN
8012823455327

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: interfaccia Bluetooth
  • Tensione di esercizio: 230 V
  • Numero moduli DIN: 2
  • Grado di protezione: IP20
  • Protocollo: TCP/IP
  • Radio bidirezionale: sì
  • Aggiornabile: sì
  • Serie: Yesly

Documentazione tecnica

Il gateway smart home modulare Finder consente l'integrazione e il controllo avanzato di dispositivi domotici tramite interfaccia Bluetooth e radio bidirezionale a 868 MHz. Progettato per il montaggio versatile, supporta il sistema bus radio per una comunicazione efficiente senza fili. Questo dispositivo intelligente facilita la gestione centralizzata degli impianti elettrici domestici, garantendo connettività affidabile e funzionalità modulare per soluzioni personalizzate nel settore dell'automazione elettrica. Descrizione del produttore: Accessori Yesly: Gateway Tipologia: interfaccia Bluetooth Montaggio: altri tipo di tensione di alimentazione: AC sistema bus radio: sì sistema bus Powernet: no Numero moduli DIN: 0 2 Moduli altri sistemi bus: senza sistema bus LON: no protezione contro lo smontaggio: no interfaccia radio: sì interfaccia IR: no protocollo: TCP/IP aggiornabile: sì web server: no tensione d'esercizio: 230 V. Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Radio bidirezionale: sì Tipo di imballaggio/confezione: Scatola Colore: Grigio

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Interfaccia Bluetooth

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Tensione d'esercizio

230 ... 230 V

Produttore

Gateway Smart Home Modulare Bluetooth 230V Montaggio Variabile