Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG120089R00
Cod. Produttore
2CDG120089R0011
Cod. EAN
4013614571084

Informazioni di prodotto

  • Protocollo Modbus RTU e KNX
  • Supporta 100 punti dati Modbus
  • Compatibile con ETS per messa in servizio
  • App ETS gratuita per configurazione
  • Esporta/importa mappatura Modbus-KNX
  • Non richiede tensione ausiliaria
  • Serie: Gateways
  • Conformità EMC e RoHS garantita

Documentazione tecnica

Gateway Modbus RTU compatto e affidabile, progettato per l'integrazione in sistemi di automazione basati su bus KNX. Installabile su guida DIN con ingombro di 2 moduli, garantisce una comunicazione efficiente tra dispositivi Modbus e la rete KNX. Ideale per applicazioni di controllo e monitoraggio in impianti elettrici, offre una soluzione versatile per la gestione intelligente dell'edificio. Alimentazione a 30 V e consumo contenuto assicurano un funzionamento stabile e continuo. La sua configurazione semplice e la compatibilità con standard consolidati lo rendono un componente essenziale per sistemi domotici avanzati. Descrizione del produttore: The Modbus KNX Gateway integrates Modbus RTU servers devices with KNX installations at field level. The devices support standard KNX data points (DPT) and up to 100 Modbus data points. The device is put into operation with the ETS. An optional, free-of-charge ETS-App (DCA) is available to facilitate the configuration, allowing to export, and import Modbus-KNX mapping in the form of templates. Modbus templates are available for download from a database. Auxiliary voltage is not required.

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

Gateways

Produttore

ABB

Gateway Modbus RTU-KNX TP compatto 100 punti automazione impianti elettrici