Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 428 9
Cod. Produttore
EC 428 9
Cod. EAN
4016779585828

Informazioni di prodotto

DG/S8.1 DALI Gateway, 8-fold, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Single-Master DALI Controller DALI (EN62386) trademarked. For controlling up to 128 standard DALI devices (DT0) acc. DALI or DALI-2. There are 8 separate, independent DALI outputs/channels available. Up to 16 DALI devices can be connected per channel. The DALI power supply is integrated in the gateway. The functions of switching, dimming, set values and fault indication for lamps and electronic ballasts are available for each output. It is possible to set the lamp burn-in time and 16 light scenes. Commissioning is simplified as no addressing or commissioning of the DALI devices is necessary.

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

6

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

DALI Gateways and Light Controllers

Produttore

ABB

Gateway DALI 8 canali indipendenti controllo fino 128 dispositivi illuminazione professionale