Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710324
Cod. Produttore
BIZ710324

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Foratura Ø: 8 mm
  • Profondità foratura: 30 mm
  • Resistenza strappo: 90 daN
  • Larghezza fascia max: 25 mm
  • Lunghezza: 50 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Serie: BIZ 710 324

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gancio di sospensione in acciaio inossidabile A2 progettato per fissare bandelle perforate e nastri larghi fino a 25 mm. Ideale per la sospensione di controsoffitti, condotti di ventilazione e sistemi di illuminazione, consente un montaggio semplice e veloce senza l’uso di tasselli. Adatto per l’installazione in calcestruzzo, sottofondo, mattone pieno, lastricato e pietra, garantisce una resistenza allo strappo fino a 90 daN. Il prodotto include uno strumento di posa incorporato che facilita l’applicazione dopo aver effettuato una foratura da 8 mm con profondità minima di 30 mm. Disponibile in confezioni da 50 pezzi, rappresenta una soluzione economica e affidabile per fissaggi di materiali elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Gancio di sospensione 25 mm in acciaio inox (x 50). Consente di sospendere controsoffitti, luci e condotti HVAC in materiali pieni e cavi senza bisogno di tasselli, ma tramite bandella perforata. Foratura Ø 8 mm. Strumento di posa in opera incluso.

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

carico di rottura

900 N

Produttore

Gancio sospensione acciaio inox 25mm per luci HVAC controsoffitti