Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700390
Cod. Produttore
BIZ700390
Cod. EAN
3700420306689

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: BIZ 700 235-054
  • Dimensioni: 14,5x8,5x2,5 cm
  • Peso netto: 0,033 kg
  • Peso lordo: 0,035 kg
  • Confezionamento: busta plastica
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Funzione: mantiene calza tiracavo
  • Serie: BIZ 700 390

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gancio M5 realizzato in materiale metallico resistente, ideale per mantenere saldamente una calza tiracavo. Il design compatto e robusto garantisce un fissaggio sicuro e duraturo, adatto all'uso con diversi prodotti compatibili. Dimensioni contenute con un peso ridotto, facilita l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici, offrendo affidabilità e praticità nell'applicazione. La finitura metallica assicura una buona resistenza all'usura e alla corrosione, rendendolo adatto anche per impieghi in ambienti tecnici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Gancetto tirante M5, ideale per mantenere una calza tiracavo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Produttore

Gancio M5 metallo resistente fissaggio calza tiracavo impianti elettrici