Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Varie Dotazioni Generali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771078
Cod. Produttore
BIZ771078

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 61 mm
  • Larghezza: 83 mm
  • Altezza: 55 mm
  • Fissaggio: pannello forato/scaffale
  • Uso: appendere attrezzi/appendiabiti
  • Peso netto: 0,12 kg
  • Confezione: cartone da 12 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il gancio doppio universale è progettato per essere fissato facilmente a pannelli forati o agganciato al bordo di scaffali, offrendo una soluzione pratica e versatile per l'organizzazione degli spazi di lavoro. Con una profondità di 61 mm, una larghezza di 83 mm e un'altezza di 55 mm, questo gancio è ideale per appendere vari tipi di attrezzi o essere utilizzato come appendiabiti. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, facilitando l'ordine e l'accessibilità degli strumenti in ambienti professionali o di lavoro. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Gancio doppio universale, profondità 61 mm altezza 55 mm, che viene fissato al pannello forato o agganciato al bordo di uno scaffale. Può essere usato per appendere qualsiasi tipo di attrezzo o semplicemente come appendiabiti.

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Gancio doppio universale metallo verde per furgoni