Prodotti / Utensili / Fissaggio / Articoli di ferramenta /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710150
Cod. Produttore
BIZ710150
Cod. EAN
3700420320982

Informazioni di prodotto

  • Ø gancio: 5 mm
  • Lunghezza filetto: 70 mm
  • Lunghezza bilanciere: 50 mm
  • Spessore max supporto: 50 mm
  • Resistenza strappo cemento: 30 daN
  • Resistenza strappo gesso: 7,5 daN
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: BIZ 710 150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Confezione da 10 ganci a bilanciere in acciaio zincato, ideali per fissaggi leggeri in materiali vuoti come lastre di cartongesso o blocchi di cemento. Il gancio presenta un diametro di 5 mm, con una lunghezza del filetto di 70 mm e un bilanciere lungo 50 mm, progettato per pareti con spessore massimo di 45 mm. La rondella ha un diametro di 25 mm, garantendo una buona distribuzione del carico. La resistenza allo strappo e al taglio è adeguata per applicazioni di supporto per illuminazione in controsoffitti, con valori di 30 daN su blocchi di cemento e 7,5 daN su lastre di gesso. Consigliato il corretto posizionamento del bilanciere con il lato più lungo verso l’alto per una maggiore sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gancio ad ancora Ø 5 x 70 mm, acciaio zincato (x 10), per sospendere carichi leggeri in cavità e materiali cavi < 45 mm. Ideale per illuminazione a soffitto. Lunghezza dell'ancora 50 mm. Inserimento: ancora rivolta con il lato lungo verso l'alto.

Protezione della superficie

Altro

Lunghezza del tassello

50 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

con rondella

Produttore

Gancio ad ancora acciaio zincato 5x70 mm per illuminazione soffitto