› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Gancio a S acciaio zincato 4 mm per fissaggi elettrici confezione 50 pezzi

Cod. Rexel BLBIZ710173
Cod. Produttore BIZ710173
Cod. EAN 3700420321118

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza (L): 40 mm
  • Dimensione A: 13 mm
  • Dimensione B: 8 mm
  • Carico ammesso: 100 daN
  • Pezzi per scatola: 50
  • Serie: B20

Descrizione del prodotto

Ganci di sospensione a forma di “S” realizzati in acciaio zincato di alta qualità, con diametro di 4 mm e lunghezza di 40 mm. Progettati per garantire robustezza e durata, sono ideali per fissaggi e sospensioni leggere, con un carico ammesso fino a 100 daN. La confezione contiene 50 pezzi, perfetti per utilizzi professionali e applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti alla corrosione. Il design semplice e funzionale consente un facile aggancio, con la raccomandazione di utilizzare un gancio con diametro superiore di almeno 0,8 mm rispetto alla catenella associata. Non adatti per il sollevamento di carichi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gancio a ''S'', Ø 4 mm, in acciaio zincato (x 50) per agganciare la catenella di sospensione. Suggerimento: il diametro della ''S'' dev'essere superiore di almeno 0,8 mm rispetto al diametro della catenella con cui viene usato.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Forma della punta

Spuntato/spuntato

Gancio a S acciaio zincato 4 mm per fissaggi elettrici confezione 50 pezzi