Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5STF2500
Cod. Produttore
STF2500
Cod. EAN
8053685373299

Informazioni di prodotto

Ganascia per trave metallica - tipo "G"
La ganascina in zinco rappresenta una soluzione robusta e versatile per le applicazioni elettriche su travi metalliche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa ganascina è progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, ottimizzando la conduzione elettrica e la protezione dei collegamenti. La sua finitura in zinco non solo offre una resistenza alla corrosione, ma contribuisce anche a una maggiore durata nel tempo. Adatta per un'ampia gamma di installazioni, la ganascina è ideale per ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione elettrica affidabile. Con un design ergonomico, facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La ganascina in zinco rappresenta una soluzione robusta e versatile per le applicazioni elettriche su travi metalliche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa ganascina è progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, ottimizzando la conduzione elettrica e la protezione dei collegamenti. La sua finitura in zinco non solo offre una resistenza alla corrosione, ma contribuisce anche a una maggiore durata nel tempo. Adatta per un'ampia gamma di installazioni, la ganascina è ideale per ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione elettrica affidabile. Con un design ergonomico, facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

montaggio orizzontale

adatto per spessore flangia

0 ... 15 mm

Produttore

Ganascina zincata per trave metallica fissaggio elettrico resistente anticorrosione uso industriale