Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700209
Cod. Produttore
BIZ700209
Cod. EAN
3700420301943

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ganascia di ricambio
  • Compatibilità: BIZ 700 071
  • Materiale: plastica e metallo
  • Dimensioni: 15,9x7x1,5 cm
  • Peso netto: 0,008 kg
  • Confezionamento: busta plastica con cavallotto
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Serie: BIZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ganascia di ricambio per utensile elettrico BIZ 700 071, progettata per garantire un'affidabile presa e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, presenta una struttura robusta con molla integrata per assicurare una chiusura efficace e precisa. Questo componente è ideale per mantenere l'efficienza degli strumenti di lavoro elettrici, offrendo una soluzione pratica per la sostituzione rapida e funzionale. La sua compatibilità specifica con il modello BIZ 700 071 ne fa un ricambio indispensabile per chi necessita di performance costanti e affidabili nell'ambito dell'installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Ganascia di ricambio per pinza-pistola spellacavi automatica BIZ 700 071.

larghezza

70 mm

adatto per

Utensile per asportazione isolamenti

lunghezza

15 mm

materiale

Altro

forma della lama

Diritto

Produttore

Ganascia ricambio pinza spellacavi BIZ 700071 utensile elettrico