› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Ganascia ricambio pinza spellacavi automatica BIZ 790 015 professionale

Cod. Rexel BLBIZ790016
Cod. Produttore BIZ790016

Informazioni principali

  • Compatibilità: BIZ 790 015
  • Materiale: plastica resistente
  • Dimensioni: 3,9x2,1x1,9 cm
  • Peso netto: 0,009 kg
  • Imballaggio: busta plastica
  • Confezionamento: bag da 20 pezzi
  • Peso lordo confezione: 0,6 kg
  • Serie: BIZ 790

Descrizione del prodotto

Lame di ricambio progettate specificamente per la pinza spellafili automatica BIZ 790 015, garantiscono prestazioni precise e affidabili nella sfilatura dei fili elettrici. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e funzionalità ottimali per il trattamento di conduttori con sezione da 0,02 a 10 mm². Questo componente di ricambio è indispensabile per mantenere l'efficienza dello strumento, offrendo un taglio netto e sicuro, ideale per applicazioni nel settore elettrico professionale. La compattezza e la leggerezza facilitano la sostituzione e la manutenzione, assicurando continuità operativa senza compromessi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Ganascia di ricambio per pinza spellacavi automatica BIZ 790 015.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17 mm

adatto per

Utensile per asportazione isolamenti

lunghezza

40 mm

materiale

Altro

forma della lama

Diritto

Ganascia ricambio pinza spellacavi automatica BIZ 790 015 professionale