Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700600
Cod. Produttore
BIZ700600
Cod. EAN
3700420308072

Informazioni di prodotto

  • Compatibile con BIZ700586 e BIZ700355
  • Materiale: acciaio resistente
  • Altezza: 4 cm
  • Lunghezza: 8 cm
  • Profondità: 0,5 cm
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Imballo: busta plastica semplice
  • Serie: BIZ 700

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ganascia di ricambio realizzata in materiale resistente, progettata per garantire un'ottima durata e affidabilità. Adatta come componente di ricambio per i modelli BIZ 700586 e BIZ 700355, questa ganascia assicura una perfetta funzionalità e un montaggio semplice. Le sue dimensioni compatte la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Con un peso contenuto e un design funzionale, rappresenta una soluzione efficiente per mantenere le prestazioni ottimali degli strumenti di lavoro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ganascia di ricambio per pinza-pistola spellacavi automatica BIZ 700 586.

larghezza

5 mm

adatto per

Utensile per asportazione isolamenti

lunghezza

80 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Altro

Produttore

Ganascia ricambio metallica per pinza spellacavi BIZ 700 impianti elettrici