Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205000
Cod. Produttore
BIZ205000
Cod. EAN
3700882117229

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio vinilico
  • Ø ansa max: 9,5 mm
  • Colore: Rosso
  • Larghezza ganascia: 38 mm
  • Dimensioni A: 40 mm
  • Dimensioni B: 114 mm
  • Dimensioni C-D-E: 10/12/22 mm
  • Serie: Biz Consignation

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ganascia di blocco realizzata in acciaio rivestito con vinile, progettata per consentire il blocco simultaneo fino a 6 lucchetti con un diametro massimo dell'ansa di 9,5 mm. La struttura robusta e il rivestimento in vinile garantiscono durata e resistenza all'usura, mentre il colore rosso facilita l'individuazione visiva. Le dimensioni compatte di 38 mm la rendono adatta a diverse applicazioni di sicurezza elettrica, offrendo una soluzione affidabile per il bloccaggio e la protezione di impianti e apparecchiature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Ganascia di blocco per 6 lucchetti, in acciaio ad alta resistenza ricoperto di vinile rosso. Ø max. dell'anello: 9,5 mm. Forti per lucchetti Ø 11 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di blocco

lunghezza totale

114 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Biz Consignation

Produttore

Ganascia blocco 6 lucchetti acciaio vinile per impianti elettrici