›

Ganasce a Z alluminio fissaggio laterale compatibili profili modulari SP28mm

Cod. Rexel T5FVT9403
Cod. Produttore FVT9403
Cod. EAN 8053685376924

Informazioni principali

  • Serie: T5FVT9403
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Ganasce a “Z”
  • Fissaggio: Laterale
  • Compatibilità: Profili catalogo
  • Moduli: Spessore 28 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ganasce a “Z” per fissaggio laterale – alluminio Compatibili con tutti i profili a catalogo

Caratteristiche tecniche

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

Ancoraggio

Serrare

Adatto per materiale di copertura

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Larghezza del gancio

60 mm

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per il montaggio su terreno aperto

Adatto per montaggio sul tetto

Lunghezza della piastra di montaggio

155 mm

Altezza piastra di montaggio

28 mm

Ganasce a Z alluminio fissaggio laterale compatibili profili modulari SP28mm