› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

GALASSIA TERRA 6L lampada LED ottone dorato e marmo design moderno interno

Cod. Rexel L19560
Cod. Produttore 9560
Cod. EAN 8033913509447

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone dorato
  • Finitura: Marmo
  • Serie: Galassia Terra
  • Numero luci: 6
  • Tipo tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

GALASSIA TERRA 6L OTTONE DOR/MARMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GALASSIA TERRA 6L OTTONE DOR/MARMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
GALASSIA TERRA 6L lampada LED ottone dorato e marmo design moderno interno