› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

GALASSIA SOSP.6 LUCI OTTONE DORATO

Cod. Rexel L19556
Cod. Produttore 9556
Cod. EAN 8033913509409

Informazioni principali

  • Tipo: sospensione
  • Luci: 6
  • Materiale: ottone dorato
  • Finitura: dorata
  • Uso: interno
  • Stile: moderno/classico
  • Diffusione luce: uniforme
  • Serie: Galassia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Illumina il tuo spazio con la lampada Galassia a sospensione con sei luci in ottone dorato. Questo pezzo elegante e sofisticato non solo offre un'illuminazione di qualità, ma aggiunge anche un tocco di classe a qualsiasi ambiente. Realizzata in ottone dorato, la lampada è progettata per resistere nel tempo, combinando funzionalità e stile. La sua struttura a sei luci garantisce una diffusione uniforme della luce, creando un'atmosfera accogliente e invitante. Perfetta per salotti, sale da pranzo o uffici, la lampada Galassia si integra armoniosamente in vari stili di arredamento, dal moderno al classico. La finitura in ottone dorato non solo conferisce un aspetto lussuoso, ma è anche facile da abbinare con altri elementi decorativi. Scegli la lampada Galassia per un'illuminazione che unisce estetica e praticità, trasformando il tuo spazio in un luogo di stile e comfort.
GALASSIA SOSP.6 LUCI OTTONE DORATO