› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

GALASSIA SOSP. 12LUCI OTTONE DORATO

Cod. Rexel L19555
Cod. Produttore 9555
Cod. EAN 8033913509393

Informazioni principali

  • Serie: Galassia
  • Materiale: Ottone dorato
  • Luci: 12
  • Tipo: Sospensione
  • Diffusione luce: Uniforme
  • Uso: Spazi ampi
  • Finitura: Riflettente
  • Durata: Robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada Galassia Sospensione con 12 luci in ottone dorato rappresenta un perfetto connubio tra eleganza e funzionalità. Questo apparecchio di illuminazione non solo offre un'illuminazione di alta qualità, ma aggiunge anche un tocco di lusso a qualsiasi ambiente. Realizzata in ottone dorato, la sua finitura riflette la luce in modo affascinante, creando atmosfere calde e accoglienti. La disposizione delle 12 luci consente una diffusione uniforme della luce, rendendola ideale per spazi ampi come sale da pranzo o living. Inoltre, la sua struttura robusta garantisce durata e resistenza nel tempo, rendendola un investimento sicuro per il tuo arredamento. Con la Galassia Sospensione, ogni momento diventa speciale, grazie a un'illuminazione che sa come valorizzare il tuo spazio.
GALASSIA SOSP. 12LUCI OTTONE DORATO