Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0192900000
Cod. Produttore
0192900000
Cod. EAN
4008190135461

Informazioni di prodotto

G 25/6.30A/F GN

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione con visualizzazione ottica dei difetti, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di caratteristiche di intervento precise e dimensioni compatte, questo dispositivo assicura un funzionamento efficiente e una facile integrazione in diversi sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere l’integrità dell’impianto e la sicurezza degli utenti. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

corrente nominale

6,3 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Flink (F)

dimensioni

5×25 mm

visualizzazione ottica dei difetti

Serie

Accessori

Produttore

Fusibile filo sottile G 25/6.30A/F GN per protezione impianti elettrici