Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0431400000
Cod. Produttore
0431400000
Cod. EAN
4008190086053

Informazioni di prodotto

G 20/6.30A/F

Documentazione tecnica

G 20/6.30A/F è un componente elettrico progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro nell'ambito degli accessori elettrici. Caratterizzato da una corrente nominale di 6.30A, questo dispositivo si distingue per la precisione e la robustezza, assicurando un intervento efficace nelle applicazioni elettriche. La sua struttura è studiata per adattarsi facilmente all'installazione, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze tecniche. Questo prodotto è ideale per chi cerca qualità e performance in un accessorio elettrico essenziale. Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

corrente nominale

6,3 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Flink (F)

dimensioni

5×25 mm

Serie

Accessori

Produttore

Fusibile filo sottile 6.30A G 20 per applicazioni elettriche sicure e affidabili