Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0430900000
Cod. Produttore
0430900000
Cod. EAN
4008190123567

Informazioni di prodotto

G 20/2.00A/F

Documentazione tecnica

G 20/2.00A/F è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da dimensioni compatte e da una struttura robusta, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua progettazione consente un intervento efficace, anche in condizioni di utilizzo intensivo, assicurando prestazioni ottimali senza compromessi. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di integrazione nei sistemi elettrici, rappresentando una soluzione versatile per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Flink (F)

dimensioni

5×25 mm

Serie

Accessori

Produttore

Fusibile filo sottile G 20 2A 20mm sicurezza installazioni elettriche