Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0430300000
Cod. Produttore
0430300000
Cod. EAN
4008190077174

Informazioni di prodotto

G 20/0.10A/F

Documentazione tecnica

G 20/0.10A/F è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nell’impianto. Caratterizzato da dimensioni compatte e da un intervento preciso, questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato della corrente elettrica. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, mantenendo un’elevata efficienza operativa anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

corrente nominale

0,1 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Flink (F)

dimensioni

5×25 mm

Serie

Accessori

Produttore

Fusibile filo sottile G 20/0.10A/F per controllo corrente impianti elettrici