› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

FYLO OUT Controtelaio Muratura 63x32x1000 Struttura Resistente Installazione Interna Esterna

Cod. Rexel L165035
Cod. Produttore 65035
Cod. EAN 8056534951938

Informazioni principali

  • Dimensioni: 63x32x1000 mm
  • Tipo: Contro muro
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Illuminazione: Fedeltà colori elevata
  • Versatilità: Uso multifunzione
  • Design: Integrazione elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

FYLO OUT. CONTR.MURAT.63X32X1000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO OUT. CONTR.MURAT.63X32X1000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FYLO OUT Controtelaio Muratura 63x32x1000 Struttura Resistente Installazione Interna Esterna