› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

FYLO OUT Controtelaio Muratura 112x47x1000 Struttura LED Efficienza Energetica

Cod. Rexel L165038
Cod. Produttore 65038
Cod. EAN 8056534951969

Informazioni principali

  • Dimensioni: 112x47x1000 mm
  • Tipo: Controsoffitto murato
  • Tecnologia: LED integrato
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Versatilità: Applicazioni multiple
  • Design: Integrato elettronica/meccanica
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

FYLO OUT. CONTR.MURAT.112X47X1000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO OUT. CONTR.MURAT.112X47X1000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FYLO OUT Controtelaio Muratura 112x47x1000 Struttura LED Efficienza Energetica