› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

FYLO kit tappi compatibili per articoli 65015/65016 accessori illuminazione LED

Cod. Rexel L165008
Cod. Produttore 65008
Cod. EAN 8056534957145

Informazioni principali

  • Descrizione: FYLO KIT TAPPI
  • Compatibilità: Art. 65015/65016
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Uso multiplo
  • Serie: Linea Light Group
  • Integrazione: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

FYLO KIT TAPPI X ART. 65015/65016Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO KIT TAPPI X ART. 65015/65016Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FYLO kit tappi compatibili per articoli 65015/65016 accessori illuminazione LED