› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

FYLO Diffusore LED 20 Metri per FYLO Direct Efficienza Energetica e Versatilità

Cod. Rexel L165182
Cod. Produttore 65182
Cod. EAN 8056534991255

Informazioni principali

  • Descrizione: FYLO DIF.L20 METRI X FYLO DIRECT
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED ad alta efficienza
  • Lunghezza cavo: 20 metri
  • Applicazione: Illuminazione diretta
  • Efficienza energetica: Elevata
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Design: Integrato elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

FYLO DIF.L20 METRI X FYLO DIRECTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO DIF.L20 METRI X FYLO DIRECTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FYLO Diffusore LED 20 Metri per FYLO Direct Efficienza Energetica e Versatilità