› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

FYLO ALU.1 Applique LED Biemissione 120x35x2000 mm Illuminazione Tecnica Interni

Cod. Rexel L165019
Cod. Produttore 65019
Cod. EAN 8056534951822

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x35x2000 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Applique
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Serie: FYLO ALU.1
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

FYLO ALU.1 APPLIQ.BIEM.120X35X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO ALU.1 APPLIQ.BIEM.120X35X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FYLO ALU.1 Applique LED Biemissione 120x35x2000 mm Illuminazione Tecnica Interni