› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

FYLO ALU.1 Applique LED Biemissione 120x35x1000 mm Illuminazione Efficiente Ambienti Interni

Cod. Rexel L165018
Cod. Produttore 65018
Cod. EAN 8056534951815

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x35x1000 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Applique
  • Serie: FYLO ALU.1
  • Tecnologia: LED integrato
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Applicazioni: Versatile e modulare
  • Colore luce: Fedeltà colori elevata

Descrizione del prodotto

FYLO ALU.1 APPLIQ.BIEM.120X35X1000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO ALU.1 APPLIQ.BIEM.120X35X1000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FYLO ALU.1 Applique LED Biemissione 120x35x1000 mm Illuminazione Efficiente Ambienti Interni