› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

FYLO 5 Diffusore L1000 per Illuminazione LED Indoor Direzionale Linea Light Group

Cod. Rexel L165055
Cod. Produttore 65055
Cod. EAN 8056534952041

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000 V
  • Serie: FYLO 5
  • Tipo: Differenziale
  • Applicazione: Indoor/Dir
  • Efficienza: Alta
  • Protezione: Integrata
  • Colore: Fedeltà elevata
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

FYLO 5 DIF.L1000 X FYLO INDOOR/DIR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO 5 DIF.L1000 X FYLO INDOOR/DIR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FYLO 5 Diffusore L1000 per Illuminazione LED Indoor Direzionale Linea Light Group