› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

FYLO 1 Diffusore L1000 per illuminazione LED indoor direzionale Linea Light Group

Cod. Rexel L165054
Cod. Produttore 65054
Cod. EAN 8056534952034

Informazioni principali

  • Volt: 230V
  • Corrente: 16A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 100x50x40 mm
  • Serie: FYLO
  • Tipo: Differenziale 1000A
  • Installazione: Indoor
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

FYLO 1 DIF.L1000 X FYLO INDOOR/DIR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO 1 DIF.L1000 X FYLO INDOOR/DIR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FYLO 1 Diffusore L1000 per illuminazione LED indoor direzionale Linea Light Group