›

FX3-CPU320002

Cod. Rexel SK1059305
Cod. Produttore 1059305

Informazioni principali

  • Serie: FX3
  • Tensione operativa: 24 V DC
  • Corrente massima: 2 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: 90x60x70 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Materiale resistente: Alta qualità
  • Compatibilità: Ampia gamma dispositivi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Processore FX3-CPU320002 progettato per applicazioni di automazione industriale, offre elevate prestazioni e affidabilità. Questo componente elettrico è ideale per il controllo di macchinari e sistemi complessi, garantendo una gestione efficiente e precisa dei processi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza anche in ambienti di lavoro impegnativi. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi e configurazioni, rappresenta una soluzione versatile per esigenze avanzate di automazione.
FX3-CPU320002