›

FX3-CPU130002

Cod. Rexel SK1043784
Cod. Produttore 1043784

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 1.5 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x70x60 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Serie: FX3
  • Interfaccia: Ethernet integrata
  • Programmazione: Facile e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Processore FX3-CPU130002 progettato per applicazioni elettriche avanzate, garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel controllo di sistemi automatizzati. Questo componente essenziale offre un'interfaccia efficiente per la gestione di processi complessi, assicurando un funzionamento stabile e preciso. Ideale per integrazione in impianti elettrici, supporta una vasta gamma di funzioni di automazione con facilità di programmazione e configurazione. La sua struttura robusta e la compatibilità con diversi moduli lo rendono una soluzione versatile per esigenze industriali.
FX3-CPU130002