Prodotti /

Cod. Rexel
SM3NA6260
Cod. Produttore
3NA6260
Cod. EAN
4001869071596

Informazioni di prodotto

LV HRC fuse link
FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 500VCA 400A SEGN.

dimensione

HPC2

corrente di dimensionamento

400 A

tensione di dimensionamento

500 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Produttore

FUSNH ISOLGL/GG GR.2 500VCA 400A SE