Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1966090000
Cod. Produttore
1966090000
Cod. EAN
4032248658145

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WSI 25/2 10X38
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile WSI 25/2 per fusibili 10x38, adatto per tensioni AC e DC. Progettato per garantire un'installazione flessibile e sicura, consente una facile visualizzazione del difetto grazie alla compatibilità con tensioni alternate e continue. La struttura robusta assicura affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento e la protezione dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

36 mm

altezza

81 mm

profondità

58 mm

tensione nominale

690 V

lunghezza

81 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

36 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera rame stagno acciaio temprato supporto rimovibile cablaggio elettrico