Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1966020000
Cod. Produttore
1966020000
Cod. EAN
4032248657766

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile portafusibile
  • Connessione: morsettiera sicura
  • Applicazione: unione conduttori

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile con esecuzione del fusibile di tipo altro, adatto per tensioni AC e DC, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato per contenere fusibili da 10x38 mm, offre una soluzione versatile e resistente per la protezione dei circuiti elettrici. La sua struttura consente un facile montaggio e manutenzione, assicurando una visualizzazione chiara del difetto grazie alla compatibilità con tensioni alternate e continue. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

18 mm

altezza

81 mm

profondità

58 mm

tensione nominale

690 V

lunghezza

81 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Fusibile WSI 25/1 10x38 mm protezione circuiti elettrici industriale e civile