Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1137780000
Cod. Produttore
1137780000
Cod. EAN
4032248957392

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 1 kV
  • Portafusibile: inserto rimovibile
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo fusibile: 10x38 mm
  • LED integrato: presente
  • Connessione: morsettiera sicura

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile con fusibile G da 10,3x38 mm, dotato di LED per la segnalazione del difetto. Adatto per tensioni AC/DC, garantisce un'affidabile protezione elettrica con indicazione visiva immediata dello stato del fusibile. Progettato per applicazioni che richiedono sicurezza e facilità di manutenzione, combina funzionalità avanzate e versatilità in un unico componente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

18 mm

altezza

81 mm

profondità

58 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

81 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 10,3x38 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

30 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera sicurezza WSI 25/1 con fusibile 10x38 mm impianti elettrici