Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4000002610
Cod. Produttore
4000002610
Cod. EAN
8430243419635

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x85 mm
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 1,5 kV
  • Tipo: Elemento fusibile
  • Funzione: Disconnessione sicura
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Serie: WSFL

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica di dimensioni 10x85 mm con portata di 20A e tensione nominale di 1,5 kV. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre elevata resistenza termica e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti in ambito elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

corrente nominale

20 A

Tensione di dimensionamento CC

1500 V

Produttore

Fusibile WSFL 10x85 mm 20A 1,5 kV per impianti industriali