Descrizione del prodotto
Fusibile NH1 di tipo gG con portata nominale di 160A e tensione nominale di 500V, progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici a corrente alternata e continua. La sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 assicura prestazioni elevate e una risposta rapida alle sovracorrenti generali, proteggendo efficacemente impianti e apparecchiature. Questo fusibile è privo di indicatori visivi, con anse di presa in metallo non isolate, ed è adatto per applicazioni industriali che richiedono una protezione standard contro sovraccarichi e cortocircuiti. La qualità ABB garantisce robustezza e durata nel tempo, con conformità alle direttive RoHS per un utilizzo sicuro e rispettoso dell’ambiente. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 160A, size NH1, rated voltage 500VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 120 kA (AC) / 80 (kA DC)