Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOFAF1AM250
Cod. Produttore
OFAF1AM250
Cod. EAN
6417019222547

Informazioni di prodotto

OFAF1AM250 HRC FUSE LINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH1 con portafusibile AM da 250 Ampere e tensione nominale di 500 Volt, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una sicurezza elevata contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando prestazioni stabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una risposta rapida e precisa per la protezione delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 250A, size NH1, rated voltage 500VAC, utilization category aM, rated breaking capacity 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

17,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Serie

OFAF AM

Produttore

ABB

Fusibile NH1 AM 250A 500V protezione sovraccarichi impianti industriali