Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOFAA00AM100
Cod. Produttore
OFAA00AM100
Cod. EAN
6417019224015

Informazioni di prodotto

OFAA00AM100 HRC FUSE LINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH00 con portafusibile AM da 100A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici fino a 690V. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una sicurezza elevata contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, offrendo un funzionamento sicuro e stabile nelle reti di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 100A, size NH00, rated voltage 690VAC, utilization category aM, rated breaking capacity 80 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,2 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Serie

OFAA AM

Produttore

ABB

Fusibile NH00 AM 100A 690V protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici industriali e civili