›

Fusibile HPC 16A 10x38 500V confezione 10 pezzi per strumenti di misura portatili

Cod. Rexel CHP01297037
Cod. Produttore P01297037
Cod. EAN 3760171414392

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Corrente: 16A
  • Tipo fusibile: 10x38
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Serie: HPC
  • Strumenti: Portatili
  • Prodotto: Originale
  • Marca: Chauvin Arnoux

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strumenti di misura portatili, Fusibile 10x38 16A 500V (conf. x10). Prodotto originale Chauvin Arnaux
Fusibile HPC 16A 10x38 500V confezione 10 pezzi per strumenti di misura portatili