›

Fusibile HPC 1,6A 660V 6,3x32mm per strumenti di misura portatili Chauvin Arnoux

Cod. Rexel CHP01297022
Cod. Produttore P01297022
Cod. EAN 3760171414347

Informazioni principali

  • Corrente: 1,6A
  • Tensione: 500V
  • Dimensioni fusibile: 6,3x32 mm
  • Tipo: Fusibile HPC
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazione: Strumenti di misura
  • Serie: CHAUVIN ARNOUX
  • Originale: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strumenti di misura portatili, Fusibile 6,3x32 1,6A 500V (conf. x10). Prodotto originale Chauvin Arnaux
Fusibile HPC 1,6A 660V 6,3x32mm per strumenti di misura portatili Chauvin Arnoux